Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids X Coton
- Longueur de la courroie12 po
- Largeur de la courroie1 po
- Largeur totale1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifCeintures en tissu enduit, ceintures
- ApplicationMeulage d’outils et de couteaux
- Matériau de supportPoids X Coton
- CouleurMarron
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- FEPA de grainGruau de maïs P60
- Numéro de grainP60
- Numéro de stock du fabricant78072773813
- Numéro CUP du fabricant780727738133
- Quantité du colis1
- Types de produitsCeintures en tissu enduit, ceintures
- CUP_NON78072773813
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité supérieure classé P pour une coupe régulière et froide
- L’endos imperméable en rayonne robuste, semi-flexible et lisse de poids X est conçu pour les applications à pression modérée à légère
- Le revêtement en résine durable offre une excellente rétention du grain et une excellente durée de vie du produit
- Un bon choix pour les applications à gros grain en acier inoxydable et en acier au carbone lorsque le prix initial est le principal facteur d’achat