Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids X Coton
- Longueur de la courroie21 po
- Largeur de la courroie3 po
- Largeur totale3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifCeintures en tissu enduit, ceintures
- ApplicationMeulage portatif, élimination de la rouille
- Matériau de supportPoids X Coton
- CouleurBrun
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- GradeTrès fin
- FEPA de grainGruau de maïs 220
- Numéro de grain220
- Numéro de stock du fabricant07660705287
- Numéro CUP du fabricant076607052872
- Quantité du colis5
- Types de produitsCeintures en tissu enduit, ceintures
- CUP_NON07660705287
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour un taux de coupe initial rapide
- L’endos en coton épais et durable de poids X est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
- Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
- Bon choix de grain fin à couche ouverte pour minimiser la charge sur le bois et les métaux mous - où le prix initial est la principale préoccupation