Motion
66254476825

NORTON ABRASIVES
66254476825

1 x 42 po Courroie étroite de banc de travail en tissu Blaze, grain : 36R980P en céramique alumineuse de première qualité
N° D’ARTICLE MI10958762
N° MFR66254476825
Prix11.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254476825

1 x 42 po Courroie étroite de banc de travail en tissu Blaze, grain : 36R980P en céramique alumineuse de première qualité
N° D’ARTICLE MI10958762
N° MFR66254476825
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
Prix11.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y Polyester
  • Longueur de la courroie
    42 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • Application
    Accrochement de fonderie, meulage d’engrenages, cadrage, meulage d’ID, enlèvement de stocks, décapage, meulage de surface
  • Matériau de support
    Poids en Y Polyester
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 36
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    66254476825
  • Numéro CUP du fabricant
    662544768251
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • CUP_NON
    66254476825

Aperçu

Description du fabricant
66254476825 CEINTURES ÉTROITES
  • La nouvelle génération de coupe à froid du grain d’alumine céramique Norton SG dure de 50 % à 200 % plus longtemps sur l’acier doux et l’acier au carbone, l’acier inoxydable, le cobalt, le chrome, l’Inconel et le titane avec une meilleure intégrité métallique
  • Polyester durable de poids Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
  • Le revêtement d’agent de meulage lubrifiant signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur, une charge réduite et une finition et une intégrité améliorées des pièces
  • Le meilleur choix pour les opérations d’enlèvement de gros grains

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon