Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en Y Polyester
- Longueur de la courroie42 po
- Largeur de la courroie1 po
- Largeur totale1 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifCeintures en tissu enduit, ceintures
- ApplicationAccrochement de fonderie, meulage d’engrenages, cadrage, meulage d’ID, enlèvement de stocks, décapage, meulage de surface
- Matériau de supportPoids en Y Polyester
- CouleurOrange
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- FEPA de grainGruau de maïs 60
- Numéro de grain60
- Numéro de stock du fabricant69957345486
- Numéro CUP du fabricant699573454862
- Quantité du colis1
- Types de produitsCeintures en tissu enduit, ceintures
- CUP_NON69957345486
Aperçu
- La nouvelle génération de coupe à froid du grain d’alumine céramique Norton SG dure de 50 % à 200 % plus longtemps sur l’acier doux et l’acier au carbone, l’acier inoxydable, le cobalt, le chrome, l’Inconel et le titane avec une meilleure intégrité métallique
- Polyester durable de poids Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
- Le revêtement d’agent de meulage lubrifiant signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur, une charge réduite et une finition et une intégrité améliorées des pièces
- Le meilleur choix pour les opérations d’enlèvement de gros grains