Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids X Polyester
- Longueur de la courroie42 po
- Largeur de la courroie1 po
- Largeur totale1 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifCeintures en tissu enduit, ceintures
- ApplicationAccrochement de fonderie, meulage d’engrenages, cadrage, meulage d’ID, enlèvement de stocks, décapage, meulage de surface
- Matériau de supportPoids X Polyester
- CouleurBleu
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- GradeTrès fin
- FEPA de grainGruau de maïs 220
- Numéro de grain220
- Numéro de stock du fabricant78072700001
- Numéro CUP du fabricant780727000018
- Quantité du colis1
- Types de produitsCeintures en tissu enduit, ceintures
- CUP_NON78072700001
Aperçu
- Abrasif puissant et auto-affûtant à l’alumine de zircone pour une coupe rapide et agressive et une durée de vie 30 % plus longue que les courroies de zircone concurrentes
- L’endos imperméable en polyester résistant, mais modérément flexible de poids X excelle dans les applications à pression légère à modérée, sèches ou humides
- Adhérence durable à la résine pour une excellente rétention du grain et une durée de vie du produit
- Un meilleur choix pour toutes les applications de métal à grain fin et de bois légères à modérées d’enlèvement et de finition des pièces