Motion
69957345631

NORTON ABRASIVES
69957345631

1-1/2 x 60 po. Courroie étroite de banc de travail en tissu Blaze, grain : 60R980P en céramique alumineuse de première qualité
N° D’ARTICLE MI10958786
N° MFR69957345631
Prix18.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957345631

1-1/2 x 60 po. Courroie étroite de banc de travail en tissu Blaze, grain : 60R980P en céramique alumineuse de première qualité
N° D’ARTICLE MI10958786
N° MFR69957345631
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
Prix18.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y Polyester
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    1-1/2 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • Application
    Accrochement de fonderie, meulage d’engrenages, cadrage, meulage d’ID, enlèvement de stocks, décapage, meulage de surface
  • Matériau de support
    Poids en Y Polyester
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 60
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    69957345631
  • Numéro CUP du fabricant
    699573456316
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • CUP_NON
    69957345631

Aperçu

Description du fabricant
69957345631 CEINTURES ÉTROITES
  • La nouvelle génération de coupe à froid du grain d’alumine céramique Norton SG dure de 50 % à 200 % plus longtemps sur l’acier doux et l’acier au carbone, l’acier inoxydable, le cobalt, le chrome, l’Inconel et le titane avec une meilleure intégrité métallique
  • Polyester durable de poids Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
  • Le revêtement d’agent de meulage lubrifiant signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur, une charge réduite et une finition et une intégrité améliorées des pièces
  • Le meilleur choix pour les opérations d’enlèvement de gros grains