Motion
78072763156

NORTON ABRASIVES
78072763156

2 x 36 po. Ceinture de paillasse étroite en tissu BlueFire, grain 80 , alumine zircone R823P
N° D’ARTICLE MI10958797
N° MFR78072763156
Prix9.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072763156

2 x 36 po. Ceinture de paillasse étroite en tissu BlueFire, grain 80 , alumine zircone R823P
N° D’ARTICLE MI10958797
N° MFR78072763156
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
Prix9.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids X Polyester
  • Longueur de la courroie
    36 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • Application
    Accrochement de fonderie, meulage d’engrenages, cadrage, meulage d’ID, enlèvement de stocks, décapage, meulage de surface
  • Matériau de support
    Poids X Polyester
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 80
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    78072763156
  • Numéro CUP du fabricant
    780727631564
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • CUP_NON
    78072763156

Aperçu

Description du fabricant
78072763156 CEINTURES ÉTROITES
  • Abrasif puissant et auto-affûtant à l’alumine de zircone pour une coupe rapide et agressive et une durée de vie 30 % plus longue que les courroies de zircone concurrentes
  • Le R823 est doté d’un endos imperméable en polyester flexible de poids X pour exceller dans les applications à pression légère à modérée
  • Les modèles R801 et R884P sont dotés d’un endos en tissu imperméable en polyester durable de poids Y qui excelle dans les applications à pression moyenne à élevée
  • L’agent lubrifiant de meulage dans les courroies R801 signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge réduite
  • Meilleur choix pour les applications exigeantes d’enlèvement de papier à gros grain

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif