Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids X Polyester
- Longueur de la courroie36 po
- Largeur de la courroie2 po
- Largeur totale2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifCeintures en tissu enduit, ceintures
- ApplicationAccrochement de fonderie, meulage d’engrenages, cadrage, meulage d’ID, enlèvement de stocks, décapage, meulage de surface
- Matériau de supportPoids X Polyester
- CouleurBleu
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- FEPA de grainGruau de maïs 120
- Numéro de grain120
- Numéro de stock du fabricant78072761959
- Numéro CUP du fabricant780727619593
- Quantité du colis1
- Types de produitsCeintures en tissu enduit, ceintures
- CUP_NON78072761959
Aperçu
- Abrasif puissant et auto-affûtant à l’alumine de zircone pour une coupe rapide et agressive et une durée de vie 30 % plus longue que les courroies de zircone concurrentes
- L’endos imperméable en polyester résistant, mais modérément flexible de poids X excelle dans les applications à pression légère à modérée, sèches ou humides
- Adhérence durable à la résine pour une excellente rétention du grain et une durée de vie du produit
- Meilleur choix pour toutes les applications d’enlèvement de pièces de métal et de bois de grain moyen, légères à modérées