Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po-11
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre de la brosse4 po
- Diamètre du trou central5/8 po-11
- Diamètre4 po
- Diamètre (fil)0.014 po
- Diamètre du filament0.014 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 po-11
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseBrosse à godet
- Pays d’origineChine
- Soies encapsuléessertie
- Matériau de remplissageAcier - Carbone
- Numéro de stock du fabricant66252839121
- Numéro CUP du fabricant662528391215
- MatérielAcier - Carbone
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de produitBrosses à godet
- CUP_NON66252839121
- Type de filAcier - Carbone