Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1.2500 po
- Roue Diamètre100 mm
- Roue Épaisseur6 mm
Détails
- Description longueLe modèle 60157612170 présente un diamètre de trou central de 1.2500 pouces, un diamètre de roue de 100 mm et une épaisseur de roue de 6 mm, adaptés aux tâches d’ébavurage, de mélange et de finition de surface de précision.
Aperçu
Description du fabricant
60157612170 NORTON | HIVER