Motion
66260300407

NORTON ABRASIVES
66260300407

Seringue en plastique de 18 grammes Auburn Winter 20 - Composé de chevauchement diamant fin
N° D’ARTICLE MI10961948
N° MFR66260300407
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66260300407

Seringue en plastique de 18 grammes Auburn Winter 20 - Composé de chevauchement diamant fin
N° D’ARTICLE MI10961948
N° MFR66260300407
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    18 g
  • Dimensions
    18 g
  • Taille de l’emballage
    18 g
  • Taille
    18 g

Détails

  • Application
    Affûtage des outils
  • Couleur
    Auburn
  • Finition couleur
    Auburn
  • Couleur une fois sec
    Auburn
  • Grade composé
    20 - Fine
  • Type de composé
    Composé à chevaucher Diamond
  • Capacité du contenant
    18 g
  • Mot-clé de description
    Composé, composé à polir, composé à polir, composé à poncer Diamond, composé à poncer Diamond
  • Couleur du disque
    Auburn
  • Type de disque
    Composé à chevaucher Diamond
  • Type de composé de chevauchement
    Soluble d’huile
  • Numéro de stock du fabricant
    66260300407
  • Numéro CUP du fabricant
    662603004078
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , fonte ductile, fer gris, aciers au carbone dur, aciers au carbone doux, aciers à outils, carbure
  • Type de colis
    Seringue en plastique
  • Types de produits
    Composés de polissage, Composé de polissage

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSÉ DE DIAMANT 66260300407
  • Pour le polissage des moules, des matrices et des outils, le polissage jusqu’à la tolérance finale des pièces en céramique, le chargement initial des plaques et des disques de recouvrement et d’autres processus qui nécessitent un fini miroir et une tolérance ferme
  • Poudres de diamant uniformément distribuées dans les véhicules liquides
  • Soluble à l’huile lorsque du solvant est utilisé pour le nettoyage
  • Seringue en plastique pour un nettoyage rapide
  • disponible en seringues de 5 et 18 grammes