Motion
69078645338

NORTON ABRASIVES
69078645338

1/2 x 1/4 po. Pointe vitrifiée rose montée sur liaison B121 86A80-SVBEM 80 grains
N° D’ARTICLE MI10963370
N° MFR69078645338
Prix2.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69078645338

1/2 x 1/4 po. Pointe vitrifiée rose montée sur liaison B121 86A80-SVBEM 80 grains
N° D’ARTICLE MI10963370
N° MFR69078645338
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
Prix2.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    S
  • Numéro de grain
    80
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    69078645338
  • Numéro CUP du fabricant
    690786453383
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    45370 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Code de forme de point
    B121
  • CUP_NON
    69078645338

Aperçu

Description du fabricant
69078645338 POINT DE MONTAGE DE LIAISON VITRIFIÉE
  • Le grain d’oxyde d’aluminium 86A polyvalent et tranchant est sans coupe et résiste aux brûlures
  • Excellente tenue de la forme par rapport aux oxydes d’aluminium blancs plus friables
  • Pour une performance optimale, toujours fonctionner à la vitesse maximale autorisée
  • Grain moyen pour le mélange et l’ébavurage

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif