Motion
69078645342

NORTON ABRASIVES
69078645342

1/4 x 1/2 x 1/8 po Pointe vitrifiée rose montée sur liaison B135 86A80-SVBEM 80 grains
N° D’ARTICLE MI10963372
N° MFR69078645342
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69078645342

1/4 x 1/2 x 1/8 po Pointe vitrifiée rose montée sur liaison B135 86A80-SVBEM 80 grains
N° D’ARTICLE MI10963372
N° MFR69078645342
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Poids
    0.005 lb

Détails

  • Grade
    S
  • Numéro de grain
    80
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    69078645342
  • Numéro CUP du fabricant
    690786453420
  • Rpm max.
    60000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    69078645342

Aperçu

Description du fabricant
69078645342 POINT DE MONTAGE DE LIAISON VITRIFIÉE
  • Le grain d’oxyde d’aluminium 86A polyvalent et tranchant est sans coupe et résiste aux brûlures
  • Excellente tenue de la forme par rapport aux oxydes d’aluminium blancs plus friables
  • Pour une performance optimale, toujours fonctionner à la vitesse maximale autorisée
  • Grain moyen pour le mélange et l’ébavurage