Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tige1/8 po
- Poids0.01 lb
Détails
- GradeS
- Numéro de grain80
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant69078645346
- Numéro CUP du fabricant690786453468
- Rpm max.60000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON69078645346
Aperçu
- Le grain d’oxyde d’aluminium 86A polyvalent et tranchant est sans coupe et résiste aux brûlures
- Excellente tenue de la forme par rapport aux oxydes d’aluminium blancs plus friables
- Pour une performance optimale, toujours fonctionner à la vitesse maximale autorisée
- Grain moyen pour le mélange et l’ébavurage