Motion
69957399729

NORTON ABRASIVES
69957399729

Mérite – Diamètre du disque de 4 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en Y Matériau de support en polyester, grain P36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI10963380
N° MFR69957399729
Prix3.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957399729

Mérite – Diamètre du disque de 4 po, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en Y Matériau de support en polyester, grain P36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI10963380
N° MFR69957399729
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
Prix3.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    11/16 po
  • Poids du dossier
    Poids en Y Polyester
  • Diamètre
    4 po
  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Taille du trou
    11/16 po
  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Diamètre total
    4 po
  • Diamètre du tampon
    4 po
  • Taille
    4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    11/16 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disques à changement rapide revêtus, Disques
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
  • Type de pièce jointe
    TR (type III)
  • Type de montage arrière
    TR (type III)
  • Matériau de support
    Poids en Y Polyester
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Couleur une fois sec
    Brun
  • Type de connexion
    TR (type III)
  • Matériel de contact
    Acier inoxydable série 300 , laiton, bronze, aciers au carbone durs, aciers au carbone souples, titane
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Type de disque
    Disque en tissu à changement rapide
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P36
  • Numéro de grain
    P36
  • Code d’harmonisation
    6805.10.00.00
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    69957399729
  • Numéro CUP du fabricant
    699573997291
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , laiton, bronze, aciers au carbone durs, aciers au carbone doux, titane
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    TR (type III)
  • Quantité du colis
    1
  • Changement rapide
    TR (type III)
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    69957399729

Aperçu

Description du fabricant
69957399729 DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE
  • Abrasif polyvalent à l’oxyde d’aluminium pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques en oxyde d’aluminium concurrents
  • Endos et revêtement en polyester durable à deux épaisseurs de poids Y pour une durée de vie supplémentaire et un taux de coupe plus rapide sur les applications modérément exigeantes
  • Bon choix lorsque le prix initial est la principale considération d’achat
  • Grain grossier pour le mélange des soudures, l’élimination des matières et l’ébavurage des métaux doux comme l’aluminium, les aciers au carbone et le titane

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif