Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en Y Polyester
- Diamètre4 po
- Disque Diamètre4 po
- Diamètre extérieur4 po
- Diamètre total4 po
- Diamètre du tampon4 po
- Taille4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisques à changement rapide revêtus, Disques
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
- Type de pièce jointeTP (type I)
- Type de montage arrièreTP (type I)
- Matériau de supportPoids en Y Polyester
- Type de revêtementEnduit
- CouleurBrun
- Finition couleurBrun
- Couleur une fois secBrun
- Type de connexionTP (type I)
- Matériel de contactAcier inoxydable série 300 , laiton, bronze, aciers au carbone durs, aciers au carbone souples, titane
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Type de fixation de disqueTP (type I)
- Type de disqueDisque en tissu à changement rapide
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs P60
- Numéro de grainP60
- Code d’harmonisation6805.10.00.00
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant69957399800
- Numéro CUP du fabricant699573998007
- Application du matérielAcier inoxydable série 300 , laiton, bronze, aciers au carbone durs, aciers au carbone doux, titane
- Rpm max.15000 tr/min
- Vitesse maximale15000 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Type de montageTP (type I)
- Quantité du colis1
- Changement rapideTP (type I)
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- CUP_NON69957399800
Aperçu
- Abrasif polyvalent à l’oxyde d’aluminium pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques en oxyde d’aluminium concurrents
- Endos et revêtement en polyester durable à deux épaisseurs de poids Y pour une durée de vie supplémentaire et un taux de coupe plus rapide sur les applications modérément exigeantes
- Bon choix lorsque le prix initial est la principale considération d’achat
- Grain grossier pour le mélange des soudures, l’élimination des matières et l’ébavurage des métaux doux comme l’aluminium, les aciers au carbone et le titane