Motion
69957339765

NORTON ABRASIVES
69957339765

1/4 x 1-1/2 x 1/8 po Rouleau à cartouche rose, grain P60 , alumine céramique R928
N° D’ARTICLE MI10963397
N° MFR69957339765
Prix1.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957339765

1/4 x 1-1/2 x 1/8 po Rouleau à cartouche rose, grain P60 , alumine céramique R928
N° D’ARTICLE MI10963397
N° MFR69957339765
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
Prix1.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1/8 po
  • Poids du dossier
    Poids X Coton
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Rouleaux et pointes de spécialités enduites, spécialités
  • Matériau de support
    Poids X Coton
  • Pays d’origine
    France
  • Numéro de grain
    P60
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Numéro de stock du fabricant
    69957339765
  • Numéro CUP du fabricant
    699573397657
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    69957339765

Aperçu

Description du fabricant
69957339765 ROULEAUX À CARTOUCHE, HA DROIT
  • Le grain de céramique offre une meilleure performance que les alternatives a/o et zircone
  • Le système de liaison à la résine amélioré prolonge la durée de vie du rouleau de cartouches
  • Endos polyvalent en coton poly contre-moulé pour plus de flexibilité et de durée de vie
  • Mandrins de soutien également en stock pour faciliter le montage