Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- TailleM
Détails
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurJaune haute visibilité
- Style reversPoignet en tricot
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro CUP du fabricant072874072537
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- CUP_NON072874072537
Aperçu
- Coquille en polyester à haute visibilité pour plus de confort et de sensibilisation des mains
- La trempette en nitrile à la paume noire et enduite lisse cache la saleté
- Bonne résistance à l’abrasion et à l’huile légère
- Poignet en tricot
- EN 388 : 2121 (niveau de coupe 1)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation