Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- TailleM
Détails
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurGris
- Style reversPoignet en tricot
- DescriptionUtilisé dans l’assemblage général de pièces huileuses, la manipulation du métal, la pêche et le fonctionnement de la machine.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- Jauge de tricot15
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro CUP du fabricant072874059095
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Fiche technique
- CUP_NON072874059095
Aperçu
- Extérieur en nylon/élasthanne sans couture de calibre 13
- Trempette dans la paume de mousse de nitrile/polyuréthane super mince
- Poignet en tricot avec ourlet à code de couleur
- Dos respirant
- Disponible sans logo Tailles : S-X
- EN 388 : 1131 (niveau de coupe 1)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation