Spécifications
Dimensions
- Taille des gants18"
Détails
- Détails supplémentairesTechnologie ATA, fibre mélangée PEHP, tricot 10G , A8, OE blanc, gris
- CouleurGris
- DescriptionManchon mélangé ATA®/HPPE
- CaractéristiquesLa technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A8 et un confort exceptionnel pour le porteur
- Numéro CUP du fabricant616314354038
- CUP_NON616314354038
Aperçu
- La technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A8 et un confort exceptionnel pour le porteur
- Le mélange de fibres résistant aux coupures et de PEHP est plus confortable que les autres mélanges de fibres techniques
- Le revêtement chromocodé indique la protection contre les coupures, le blanc indique la norme ANSI A8, pour la confirmation visuelle et la sécurité des travailleurs
- Les fibres antimicrobiennes aident à prévenir la croissance bactérienne
- Le poignet en tricot reste en place et se lie moins que le poignet élastique
- Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
- Disponible avec ou sans trou pour le pouce
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation