Motion
20-S10ATA/PE9-18

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S10ATA/PE9-18

20-S10ATA/PE9-18
N° D’ARTICLE MI10964428
N° MFR20-S10ATA/PE9-18
Prix15.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S10ATA/PE9-18

20-S10ATA/PE9-18
N° D’ARTICLE MI10964428
N° MFR20-S10ATA/PE9-18
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
Prix15.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    18"

Détails

  • Détails supplémentaires
    Manches antimicrobiennes dotées de la technologie ATA®; un mélange de PEHP frais qui porte avec une excellente extensibilité et une excellente rétention de la mémoire. L’ourlet à code de couleur identifie la cote de protection ANSI contre les coupures afin que les responsables de la sécurité et les travailleurs puissent rapidement confirmer qu’ils portent la protection appropriée contre les coupures pour l’application.
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Manchon mélangé ATA®/HPPE
  • Caractéristiques
    La technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A9 et un confort exceptionnel pour le porteur
  • Numéro CUP du fabricant
    616314378829
  • CUP_NON
    616314378829

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES 20-S10ATA/PE9-18 G
  • La technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A9 et un confort exceptionnel pour le porteur
  • Le mélange de fibres résistant aux coupures et de PEHP est plus confortable que les autres mélanges de fibres techniques
  • Le revêtement à code de couleur indique une protection contre les coupures, le noir indique ANSI A9, pour une confirmation visuelle de la conformité du travailleur
  • Les fibres antimicrobiennes aident à prévenir la croissance bactérienne
  • Le poignet en tricot reste en place et se lie moins que le poignet élastique
  • Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
  • Disponible avec ou sans trou pour le pouce
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif