Motion
20-S10ATA/PE9-18T

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S10ATA/PE9-18T

20-S10ATA/PE9-18T
N° D’ARTICLE MI10964429
N° MFR20-S10ATA/PE9-18T
Prix17.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S10ATA/PE9-18T

20-S10ATA/PE9-18T
N° D’ARTICLE MI10964429
N° MFR20-S10ATA/PE9-18T
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
Prix17.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    18"

Détails

  • Détails supplémentaires
    Technologie ATA, fibre mélangée PEHP, 10G Knit, A9, Black OE, gris, trou pour le pouce
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Manchon mélangé ATA®/HPPE avec trou pour le pouce
  • Caractéristiques
    La technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A9 et un confort exceptionnel pour le porteur
  • Numéro CUP du fabricant
    616314371929
  • CUP_NON
    616314371929

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES 20-S10ATA/PE9-18T G
  • La technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A9 et un confort exceptionnel pour le porteur
  • Le mélange de fibres résistant aux coupures et de PEHP est plus confortable que les autres mélanges de fibres techniques
  • Le revêtement à code de couleur indique une protection contre les coupures, le noir indique ANSI A9, pour une confirmation visuelle de la conformité du travailleur
  • Les fibres antimicrobiennes aident à prévenir la croissance bactérienne
  • Le poignet en tricot reste en place et se lie moins que le poignet élastique
  • Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
  • Disponible avec ou sans trou pour le pouce
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif