Spécifications
Dimensions
- Longueur50.8 cm
- Taille18
- Largeur35.5 cm
Détails
- Détails supplémentairesManches antimicrobiennes dotées de la technologie ATA®; un mélange de PEHP frais qui porte avec une excellente extensibilité et une excellente rétention de la mémoire. L’ourlet à code de couleur identifie la cote de protection ANSI contre les coupures afin que les responsables de la sécurité et les travailleurs puissent rapidement confirmer qu’ils portent la protection appropriée contre les coupures pour l’application.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- CouleurGris
- Description de la constructionTricot machine
- DescriptionManches antimicrobiennes dotées de la technologie ATA®; un mélange de PEHP frais qui porte avec une excellente extensibilité et une excellente rétention de la mémoire. L’ourlet à code de couleur identifie la cote de protection ANSI contre les coupures afin que les responsables de la sécurité et les travailleurs puissent rapidement confirmer qu’ils portent la protection appropriée contre les coupures pour l’application.
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- CaractéristiquesLa technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A3 et un confort exceptionnel pour le porteur
- Comprend un trou pour le pouceComprend un trou pour le pouce
- Numéro CUP du fabricant616314353932
- PliUnicouche
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
- CUP_NON616314353932
Aperçu
- La technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A3 et un confort exceptionnel pour le porteur
- Le mélange de fibres PEHP léger de calibre 13 est frais et plus confortable que les autres fibres techniques
- Le revêtement à code de couleur indique une protection contre les coupures, l’orange indique ANSI A3, pour la confirmation visuelle et la sécurité des travailleurs
- Les fibres antimicrobiennes aident à prévenir la croissance bactérienne
- Le poignet en tricot reste en place et se lie moins que le poignet élastique
- Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
- Disponible avec ou sans trou pour le pouce
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation