Motion
20-S13ATA/PE3-18T

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S13ATA/PE3-18T

ATA, PEHP, tricot 13G , A3, gris, TH
N° D’ARTICLE MI10964433
N° MFR20-S13ATA/PE3-18T
Prix10.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S13ATA/PE3-18T

ATA, PEHP, tricot 13G , A3, gris, TH
N° D’ARTICLE MI10964433
N° MFR20-S13ATA/PE3-18T
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
Prix10.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50.8 cm
  • Taille
    18
  • Largeur
    35.5 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Technologie ATA, fibre mélangée PEHP, tricot 13G , A3 Orange OE, gris, trou pour le pouce
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot machine
  • Description
    Technologie ATA, fibre mélangée PEHP, tricot 13G , A3 Orange OE, gris, trou pour le pouce
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    La technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A3 et un confort exceptionnel pour le porteur
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314353949
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314353949

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES 20-S13ATA/PE3-18T G
  • La technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A3 et un confort exceptionnel pour le porteur
  • Le mélange de fibres PEHP léger de calibre 13 est frais et plus confortable que les autres fibres techniques
  • Le revêtement à code de couleur indique une protection contre les coupures, l’orange indique ANSI A3, pour la confirmation visuelle et la sécurité des travailleurs
  • Les fibres antimicrobiennes aident à prévenir la croissance bactérienne
  • Le poignet en tricot reste en place et se lie moins que le poignet élastique
  • Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
  • Disponible avec ou sans trou pour le pouce
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif