Spécifications
Dimensions
- Longueur50.8 cm
- Taille18
- Largeur35.5 cm
Détails
- Détails supplémentairesTechnologie ATA, fibre mélangée PEHP, tricot 13G , A4 jaune OE, gris
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- CouleurGris
- Description de la constructionTricot machine
- DescriptionTechnologie ATA, fibre mélangée PEHP, tricot 13G , A4 jaune OE, gris
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- CaractéristiquesLa technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A4 et un confort exceptionnel pour le porteur
- Comprend un trou pour le pouceComprend un trou pour le pouce
- Numéro CUP du fabricant616314353956
- PliUnicouche
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
- CUP_NON616314353956
Aperçu
- La technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A4 et un confort exceptionnel pour le porteur
- Le mélange de fibres PEHP léger de calibre 13 est frais et plus confortable que les autres fibres techniques
- Le surbord chromocodé indique la protection contre les coupures, le jaune indique la norme ANSI A4, pour la confirmation visuelle et la conformité des travailleurs
- Les fibres antimicrobiennes aident à prévenir la croissance bactérienne
- Le poignet en tricot reste en place et se lie moins que le poignet élastique
- Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
- Disponible avec ou sans trou pour le pouce
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation