Motion
20-S13ATA/PE5-18

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S13ATA/PE5-18

Manchon mélangé ATA®/HPPE
N° D’ARTICLE MI10964435
N° MFR20-S13ATA/PE5-18
Prix11.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S13ATA/PE5-18

Manchon mélangé ATA®/HPPE
N° D’ARTICLE MI10964435
N° MFR20-S13ATA/PE5-18
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
Prix11.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50.8 cm
  • Taille
    18
  • Largeur
    35.5 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Manches antimicrobiennes dotées de la technologie ATA®; un mélange de PEHP frais qui porte avec une excellente extensibilité et une excellente rétention de la mémoire. L’ourlet à code de couleur identifie la cote de protection ANSI contre les coupures afin que les responsables de la sécurité et les travailleurs puissent rapidement confirmer qu’ils portent la protection appropriée contre les coupures pour l’application.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot machine
  • Description
    Manches antimicrobiennes dotées de la technologie ATA®; un mélange de PEHP frais qui porte avec une excellente extensibilité et une excellente rétention de la mémoire. L’ourlet à code de couleur identifie la cote de protection ANSI contre les coupures afin que les responsables de la sécurité et les travailleurs puissent rapidement confirmer qu’ils portent la protection appropriée contre les coupures pour l’application.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    La technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A5 et un confort exceptionnel pour le porteur
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314353970
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314353970

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES 20-S13ATA/PE5-18 G
  • La technologie exclusive ATA® avec mélange de fibres PEHP offre une protection contre les coupures ANSI A5 et un confort exceptionnel pour le porteur
  • Le mélange de fibres PEHP léger de calibre 13 est frais et plus confortable que les autres fibres techniques
  • Le surbord chromocodé indique la protection contre les coupures, le jaune indique la norme ANSI A5, pour la confirmation visuelle et la conformité des travailleurs
  • Les fibres antimicrobiennes aident à prévenir la croissance bactérienne
  • Le poignet en tricot reste en place et se lie moins que le poignet élastique
  • Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau ou nettoyée à sec
  • Disponible avec ou sans trou pour le pouce

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif