Spécifications
Dimensions
- Poids3.9 kg
Détails
- Détails supplémentairesSpécialement conçu pour atténuer le risque de perte de produits dans les installations de transformation et de production des aliments
- Caractéristiques de confortLa conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
- DescriptionSpécialement conçu pour atténuer le risque de perte de produits dans les installations de transformation et de production des aliments
- Style de cadreSans rebord
- Type de cadreUniverselle
- Revêtement de lentilleMoins de brouillard 3Sixty
- Couleur de la lentilleEffacer
- Abat-jour de lentilleEffacer
- Numéro CUP du fabricant616314357756
- Fiche technique
- CUP_NON616314357756
Aperçu
- La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
- Les branches minces et flexibles offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
- Les branches spéciales en nylon sont détectables par métal et par rayons X
- Les vis en acier plaqué résistent à la corrosion tout en offrant des propriétés de détection du métal
- L’action hydrophobe améliorée FogLess® 3Sixty™ résiste à la buée des lentilles et offre une vision claire dans des conditions de travail extrêmes
- Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
- Lentille courbée 9.5 Base
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation