Motion
250-01-D553
Lunettes de protection sans jante avec branches détectables en métal bleu, lentilles bleu clair et revêtement anti-rayures / antibuée® 3Sixty™
N° D’ARTICLE MI10964441
N° MFR250-01-D553
Prix7.73 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans jante avec branches détectables en métal bleu, lentilles bleu clair et revêtement anti-rayures / antibuée® 3Sixty™
N° D’ARTICLE MI10964441
N° MFR250-01-D553
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
Prix7.73 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.9 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Spécialement conçu pour atténuer le risque de perte de produits dans les installations de transformation et de production des aliments
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Spécialement conçu pour atténuer le risque de perte de produits dans les installations de transformation et de production des aliments
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Moins de brouillard 3Sixty
  • Couleur de la lentille
    Bleu clair
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314357763
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314357763

Aperçu

Description du fabricant
250-01-D553 BOUTON OPTIQUE TRANSPARENT OS
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches minces et flexibles offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
  • Les branches spéciales en nylon sont détectables par métal et par rayons X
  • Les vis en acier plaqué résistent à la corrosion tout en offrant des propriétés de détection du métal
  • L’action hydrophobe améliorée FogLess® 3Sixty™ résiste à la buée des lentilles et offre une vision claire dans des conditions de travail extrêmes
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Lentille courbée 9.5 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif