Spécifications
Dimensions
- TailleOS OS
Détails
- Numéro CUP du fabricant616314377792
- Matériau de la ficheMousse de polyuréthane
- CUP_NON616314377792
Aperçu
- La technologie de mousse PowerSoft s’appuie sur une formule de polyuréthane exclusive qui offre un temps de récupération optimal, une insertion facile et un confort maximal toute la journée
- La taille et la forme conviennent à la plupart des conduits auditifs
- Couche extérieure lisse à cellules fermées qui empêche l’accumulation de débris
- Mousse PowerSoft douce et confortable pour un confort à long terme
- Protection NRR 33
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation