Spécifications
Dimensions
- TailleOS OS
Détails
- Numéro CUP du fabricant616314389610
- Matériau de la ficheMousse de polyuréthane
- CUP_NON616314389610
Aperçu
- 200 paires de 267-HPF910 bouchons d’oreille jetables desserrés dans la boîte d’affichage
- Structure cellulaire uniforme pour un temps de récupération de l’expansion optimal pour un ajustement personnalisé et uniforme
- Couche extérieure lisse à cellules fermées qui empêche l’accumulation de débris
- La mousse PowerSoft confortable et douce soutient le confort toute la journée
- Protection NRR 33
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation