Spécifications
Dimensions
- TailleOS OS
Détails
- Matériau du cordonPVC
- Numéro CUP du fabricant616314354304
- Taux de réduction du bruit Nbre27 dB
- Matériau de la ficheÉlastomère thermoplastique
- Forme de la ficheBride
- CUP_NON616314354304
Aperçu
- La forme préformée du bouchon sans roulement nécessaire facilite l’insertion
- Les brides autoscellantes offrent un confort qui dure toute la journée
- La tige rigide facilite l’insertion et réduit le risque de contamination
- Les versions avec cordon utilisent un cordon en vinyle non résonnant pour plus de confort et un rangement facile
- Le bouchon en TPR doit être nettoyé à l’eau et au savon
- Peut être réutilisé plusieurs fois, ce qui les rend très rentables
- L’atténuation modérée permet une utilisation sécuritaire qui bloque le bruit dangereux tout en permettant de comprendre clairement les signaux d’avertissement et les voix
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation