Spécifications
Dimensions
- TailleOS OS
Details
- Matériau du cordonTextile
- Numéro CUP du fabricant616314293719
- Taux de réduction du bruit Nbre27 dB
- Matériau de la ficheÉlastomère thermoplastique
- Forme de la ficheBride
- CUP_NON616314293719
Aperçu
Description du fabricant
267-HPR410C BOUCLES D’OREILLE ROUGES OS
- La forme préformée du bouchon sans roulement nécessaire facilite l’insertion
- Les brides autoscellantes offrent un confort qui dure toute la journée
- La tige rigide facilite l’insertion et réduit le risque de contamination
- Les versions avec cordon utilisent un cordon en tissu non résonnant pour plus de confort et un rangement facile
- Le cordon peut être détaché pour plus de sécurité lorsque vous travaillez autour des machines ou lorsque la fiche TPR doit être nettoyée avec du savon et de l’eau
- Peut être réutilisé plusieurs fois, ce qui les rend très rentables
- L’atténuation modérée permet une utilisation sécuritaire qui bloque le bruit dangereux tout en permettant de comprendre clairement les signaux d’avertissement et les voix
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature