Motion
280-HP542R-10
280-HP542R-10 CHAPEAUX DURS BEIGE OS
N° D’ARTICLE MI10964464
N° MFR280-HP542R-10
Prix44.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280-HP542R-10 CHAPEAUX DURS BEIGE OS
N° D’ARTICLE MI10964464
N° MFR280-HP542R-10
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
Prix44.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Extérieur en PEHD léger, élégant et attrayant, avec fentes universelles pour accueillir les accessoires. Les suspensions confortables à sangles en nylon à 4 points avec ajustement à cliquet SURE LOCK comprennent des sangles en tissu robustes et un rembourrage de la couronne pour un ajustement confortable et sûr. Grandes surfaces d’impression pour le logo de l’entreprise à l’avant, sur les côtés et à l’arrière.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    620606000800

Aperçu

Description du fabricant
280-HP542R-10 CHAPEAUX DURS BEIGE OS
  • Extérieur en PEHD résistant et léger
  • ANSI Z89.1 Type II Classe E
  • CSA Z94.1 Type II Classe E
  • Doublure EPS pour une protection améliorée contre les chocs latéraux, avant et arrière
  • Suspension à cliquet Sure-Lock à 4 points pour un ajustement sûr et confortable
  • Compatible avec la mentonnière à 2 et 4 points
  • Conception de bac à pluie pour les intempéries
  • Adaptateurs universels pour fentes convenant à divers accessoires

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif