Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesExtérieur en PEHD léger, élégant et attrayant, avec fentes universelles pour accueillir les accessoires. Les suspensions confortables à sangles en nylon à 4 points avec ajustement à cliquet SURE LOCK comprennent des sangles en tissu robustes et un rembourrage de la couronne pour un ajustement confortable et sûr. Grandes surfaces d’impression pour le logo de l’entreprise à l’avant, sur les côtés et à l’arrière.
- Type d’ajustementCliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
- CouleurJaune haute visibilité
- Haute visibilitéOui
- Numéro CUP du fabricant620606002255
Aperçu
- Extérieur en PEHD résistant et léger
- ANSI Z89.1 Type II Classe E
- CSA Z94.1 Type II Classe E
- Doublure EPS pour une protection améliorée contre les chocs latéraux, avant et arrière
- Suspension à cliquet Sure-Lock à 4 points pour un ajustement sûr et confortable
- Compatible avec la mentonnière à 2 et 4 points
- Conception de bac à pluie pour les intempéries
- Adaptateurs universels pour fentes convenant à divers accessoires
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation