Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesConçu principalement pour les soudeurs et les applications à chaleur élevée. Shell est fabriquée en ABS/polycarbonate léger offrant une protection exceptionnelle contre la chaleur, les radiations et les impacts. L’enveloppe exempte de gouttière est plus étroite que les autres modèles et permet l’ajout de tous les types de blindages de soudage disponibles sur le marché sans aucune restriction. Comprend des points de fixation pour les mentonnières.
- Type d’ajustementCliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
- CouleurLime
- Numéro CUP du fabricant620606004259
Aperçu
Description du fabricant
280-HP842R-45 CHAPEAUX DURS LIME OS
- Coquille légère faite d’ABS/de polycarbonate stabilisé contre les rayons UV réduisant la fatigue du travailleur
- Le style en dôme lisse est populaire dans la construction, le soudage et le travail du métal
- Conforme aux exigences -ANSI/ISEA Z89.1 Type II et CSA Z94.1 Type II
- Doublure EPS pour une protection améliorée contre les chocs latéraux, avant et arrière
- La suspension 4-Point avec sangles en tissu robustes et coussinet de confort de la couronne procure un ajustement confortable et sûr
- Système de réglage des roues SURE LOCK pour les réglages de la taille d’une seule main
- Bandeau absorbant en mousse remplaçable sans frottement pour une absorption maximale de la sueur
- Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur adéquate
- Les fentes universelles pour accessoires conviennent à une variété de produits de protection des yeux, du visage et de l’ouïe
- Compatible avec la mentonnière à 2 points
- Impression du logo personnalisée disponible sur les quatre côtés du casque de sécurité
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature