Motion
280-HP940-15
Capuchon pare4-Point et dossier réglable à verrouillage par goupille
N° D’ARTICLE MI10964496
N° MFR280-HP940-15
Prix5.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon pare4-Point et dossier réglable à verrouillage par goupille
N° D’ARTICLE MI10964496
N° MFR280-HP940-15
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
Votre prix5.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    62.23 cm
  • Longueur
    44.45 cm
  • Largeur
    31.75 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Casquette à faible risque, bien aérée et légère pour un confort total. Idéal pour l’industrie alimentaire, les mécaniciens, les camionneurs et les services d’entretien
  • Application
    • Chaîne de montage • Entretien • Aviation • Applications automobiles
  • Couleur
    Rouge
  • Description
    Casquette à faible risque, bien aérée et légère pour un confort total. Idéal pour l’industrie alimentaire, les mécaniciens, les camionneurs et les services d’entretien
  • Mot-clé de description
    Bouchons pare-chocs
  • Caractéristiques
    Extérieur en PEHD léger et ventilé
  • Numéro CUP du fabricant
    620606001869
  • CUP_NON
    620606001869

Aperçu

Description du fabricant
280-HP940-15 CAPUCHONS DE BOULON ROUGES OS
  • Extérieur en PEHD léger et ventilé
  • Suspension à verrouillage par broche en PEHD 4-Point avec bandeau absorbant en mousse
  • Populaire dans les industries de la transformation, de la fabrication, de l’entretien et des services alimentaires
  • Conçu pour protéger la tête contre les chocs ou le grattage accidentels
  • Ne répond pas aux normes de sécurité ou n’est pas testé selon celles-ci

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif