Spécifications
Dimensions
- Hauteur62.23 cm
- Longueur44.45 cm
- Largeur31.75 cm
Détails
- Détails supplémentairesCasquette à faible risque, bien aérée et légère pour un confort total. Idéal pour l’industrie alimentaire, les mécaniciens, les camionneurs et les services d’entretien
- Application• Chaîne de montage • Entretien • Aviation • Applications automobiles
- CouleurJaune
- DescriptionCasquette à faible risque, bien aérée et légère pour un confort total. Idéal pour l’industrie alimentaire, les mécaniciens, les camionneurs et les services d’entretien
- Mot-clé de descriptionBouchons pare-chocs
- CaractéristiquesExtérieur en PEHD léger et ventilé
- Numéro CUP du fabricant620606001821
- CUP_NON620606001821
Aperçu
- Extérieur en PEHD léger et ventilé
- Suspension à verrouillage par broche en PEHD 4-Point avec bandeau absorbant en mousse
- Populaire dans les industries de la transformation, de la fabrication, de l’entretien et des services alimentaires
- Conçu pour protéger la tête contre les chocs ou le grattage accidentels
- Ne répond pas aux normes de sécurité ou n’est pas testé selon celles-ci
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation