Spécifications
Dimensions
- TailleXL
Détails
- Classe ANSIR2
- CouleurJaune haute visibilité
- DescriptionIdéal pour la construction, les équipes d’arpentage, le transport, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
- Type de vêtementVestes
- Haute visibilitéOui
- Numéro CUP du fabricant616314355660
- Nombre de poches11
- Type de produitVestes à haute visibilité
- CUP_NON616314355660
Aperçu
- Gilet détachable 5-Point
- Fermeture éclair détachable
- 2" Two Tone reflective tape
- Radio/D.I. Poche et poche à la poitrine avec poches à stylo
- Poches inférieures intérieures et extérieures renforcées à rabat
- 2 attaches pour microphone avec coutures renforcées
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation