Spécifications
Dimensions
- Taille2XL
Détails
- Classe ANSIR3
- CouleurJaune haute visibilité
- DescriptionIdéal pour la construction, les municipalités, le transport et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
- Type de vêtementVestes
- Haute visibilitéOui
- Numéro CUP du fabricant616314355547
- Nombre de poches2
- Type de produitVestes à haute visibilité
- CUP_NON616314355547
Aperçu
- Coupe ajustée conçue et dimensionnée spécialement pour les femmes
- Devant uni et dos en maille pour la respirabilité
- Fermeture à glissière à l’avant
- Taille ajustable à cordon de serrage
- Ruban réfléchissant appliqué à chaud de 2 po
- Poches extérieures inférieures à glissière 2
- 1 poche intérieure pour cellulaire
- Poche pour pièce d’identité
- ANSI Type R Classe 3
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation