Motion
3606/6XL
Combinaison PosiWear BA avec capuchon, bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI10964592
N° MFR3606/6XL
Prix207.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison PosiWear BA avec capuchon, bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI10964592
N° MFR3606/6XL
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
Prix207.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    PosiWear Breathable Advantage est fabriqué à partir de matériau léger PolyBreathe qui offre l’équilibre optimal entre protection et confort. Convient à la fabrication, au lavage sous pression, à la peinture, au resurfaçage ou à la manipulation de la fibre de verre
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    PosiWear Breathable Advantage est fabriqué à partir de matériau léger PolyBreathe qui offre l’équilibre optimal entre protection et confort. Convient à la fabrication, au lavage sous pression, à la peinture, au resurfaçage ou à la manipulation de la fibre de verre
  • Type de tissu
    PosiWear BA
  • Caractéristiques
    PosiWear BA : Breathable Advantage - Technologie exclusive contre les particules sèches et les pulvérisations liquides sans sacrifier la respirabilité.
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    662909038548
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909038548

Aperçu

Description du fabricant
3606/6XL VÊTEMENTS JETABLES BLANCS 6XL
  • PosiWear BA : Breathable Advantage - Technologie exclusive contre les particules sèches et les pulvérisations liquides sans sacrifier la respirabilité.
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant et résistance exceptionnelle pour un enfilage facile
  • Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement
  • Lorsque vous avez besoin d’une protection supplémentaire, ce capuchon intégré et son élastique au poignet et aux chevilles sans latex font l’affaire pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Bande de taille élastique pour un meilleur ajustement
  • Extrêmement peu pelucheux
  • Sans latex
  • Norme ASTM 1670 pour la pénétration du sang
  • Essai antistatique NFPA 99
  • Produit à usage unique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif