Spécifications
Dimensions
- TailleM
Détails
- Détails supplémentairesOffre plusieurs heures de soulagement du refroidissement sans l’ajustement encombrant/lâche des gilets de refroidissement traditionnels similaires, offrant une protection contre le stress des températures élevées à l’intérieur ou à l’extérieur.
- CouleurRouge
- DescriptionOffre plusieurs heures de soulagement du refroidissement sans l’ajustement encombrant/lâche des gilets de refroidissement traditionnels similaires, offrant une protection contre le stress des températures élevées à l’intérieur ou à l’extérieur. Idéal pour la construction, le soudage, l’exploitation minière, le travail des métaux, le gréement du pétrole et les sites industriels.
- Numéro CUP du fabricant616314345197
- CUP_NON616314345197
Aperçu
- La veste durable, légère et active réduit la fatigue et le stress thermique pour améliorer la concentration et la performance
- Extérieur en nylon matelassé avec intérieur en tissu avec technologie Hyperkewl® Plus .
- La technologie de tissu multicouches offre une efficacité améliorée sans la minceur et l’enflure d’autres tissus similaires
- Aération en maille et encolure dégagée
- Peut être porté par-dessus une chemise ou sans
- Fermeture à glissière
- Comprend un sac isotherme pour le rangement et le transport de la veste et des sacs. Prolonge l’efficacité des inserts de refroidissement activés pendant le transport et offre un rangement pratique pour aider à garder les composants propres et ensemble
- Les paquets peuvent être achetés séparément pour la sauvegarde
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation