Spécifications
Dimensions
- TailleM
Détails
- CouleurJaune
- DescriptionCombinaison imperméable de première qualité avec intérieur doublé de polyester offrant durabilité et confort, fermeture fonctionnelle à braguette et boutons-pression autour des chevilles pour empêcher l’eau de pénétrer. La couche extérieure spéciale en PVC offre une protection contre diverses éclaboussures de liquide et le contact accidentel.
- Numéro CUP du fabricant072874300333
- CUP_NON072874300333
Aperçu
- Bretelles élastiques réglables
- Capuchon amovible
- Boutons-pression en plastique non corrosifs et non conducteurs
- Doublure en polyester, 3 pièces 0,35MM Combinaison de pluie en PVC
- Devant Storm-Fly sur les bavettes et le blouson
- Boutons-pression sur les chevilles et les poignets
- Manteau à deux poches
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation