Spécifications
Dimensions
- Taille5
Détails
- CouleurJaune
- DescriptionIdéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals, la pulvérisation de produits chimiques agricoles et l’entretien d’usines industrielles.
- Type de hotteCapuchon intégré
- Numéro CUP du fabricant072874058807
- CUP_NON072874058807
Aperçu
- Fermeture ajustable à la taille avec fermeture velcro
- Bretelles entièrement élastiques avec boucles à dégagement rapide
- Poche intérieure à glissière
- Doublure en polyester, 0,50MM PVC
- Genoux et siège renforcés
- Boutons-pression en métal recouverts résistants à la rouille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation