Motion
533-300201
Pochette utilitaire de fixation d’outils - Limite de charge maximale de 5 lb - Emballage de détail
N° D’ARTICLE MI10964665
N° MFR533-300201
Prix17.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pochette utilitaire de fixation d’outils - Limite de charge maximale de 5 lb - Emballage de détail
N° D’ARTICLE MI10964665
N° MFR533-300201
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
Prix17.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    25.4 cm
  • Longueur
    38.1 cm
  • Taille
    OS OS
  • Poids
    4.08 kg
  • Largeur
    58.42 cm

Détails

  • Type d’accessoire
    Pochette utilitaire
  • Détails supplémentaires
    La pochette utilitaire peut confortablement accueillir des radios portatives, des téléphones cellulaires et de petits outils manuels. Fabriquée à partir d’un nylon et d’une sangle élastique de première qualité, la conception modulaire se connecte à la protection contre les chutes et aux ceintures à outils.
  • Couleur
    Vert
  • Description
    La pochette utilitaire peut confortablement accueillir des radios portatives, des téléphones cellulaires et de petits outils manuels. Fabriquée à partir d’un nylon et d’une sangle élastique de première qualité, la conception modulaire se connecte à la protection contre les chutes et aux ceintures à outils.
  • Caractéristiques et avantages
    • Sangle en nylon et élastique de première qualité • Anneau en D entièrement fermé pour une fixation sécuritaire • Utilisé pour fixer les radios, les téléphones cellulaires et autres petits outils à main • Boucle modulaire se connectant à la protection contre les chutes et aux ceintures à outils • Limite de charge maximale de 5 lb • Chaque article est prêt pour la vente au détail, emballé individuellement dans un sac en polyéthylène avec une étiquette volante
  • À utiliser avec
    Téléphones cellulaires, radios, petits outils manuels
  • Numéro CUP du fabricant
    616314273278
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314273278

Aperçu

Description du fabricant
533-300201 OS VERT D’ATTACHE D’OUTIL
  • Nylon de première qualité et sangle élastique
  • Anneau en D entièrement fermé pour fixation sécurisée
  • Utilisé pour sécuriser les radios, téléphones cellulaires et autres petits outils manuels
  • La boucle modulaire se connecte à la protection contre les chutes et aux ceintures à outils
  • Limite de charge maximale de 5 lb
  • Chaque article est prêt pour la vente au détail, emballé individuellement dans un sac en polyéthylène avec une étiquette volante