Motion
7050B/3XL
Blouson en satin 100  % coton traité ignifuge
N° D’ARTICLE MI10964669
N° MFR7050B/3XL
Prix38.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Blouson en satin 100  % coton traité ignifuge
N° D’ARTICLE MI10964669
N° MFR7050B/3XL
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
Prix38.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    9 oz

Détails

  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Idéal pour les aciéries, les chantiers navals, la fabrication, l’automobile, le soudage au gaz, le travail au chalumeau
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Numéro CUP du fabricant
    662909087126
  • Matériel
    662909087126
  • Nombre de poches
    2
  • CUP_NON
    662909087126

Aperçu

Description du fabricant
7050B/3XL FR VÊTEMENTS SOUDÉS NOIR 3XL
  • FR treated 9 oz. green 100% cotton sateen fabric protects from sparks
  • Les boutons-pression anodisés avec renfort en cuir ne se corrodent pas et empêchent le retour
  • 1 poche inférieure intérieure
  • Col escamotable noir avec fermeture à pression
  • Poche en scribe/pierre de savon sur la manche gauche

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif