Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel9 oz
Détails
- Type de fermetureBouton-pression
- CouleurOrange
- DescriptionIdéal pour les aciéries, les chantiers navals, la fabrication, l’automobile, le soudage au gaz, le travail au chalumeau
- Type de vêtementVestes
- Numéro CUP du fabricant662909087218
- Matériel662909087218
- Nombre de poches2
- CUP_NON662909087218
Aperçu
- FR treated 9 oz. green 100% cotton sateen fabric protects from sparks
- Les boutons-pression anodisés avec renfort en cuir ne se corrodent pas et empêchent le retour
- 1 poche inférieure intérieure
- Col escamotable noir avec fermeture à pression
- Poche en scribe/pierre de savon sur la manche gauche
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation