Motion
BC3856/M
Combinaison SMS avec bande élastique au poignet et à la cheville
N° D’ARTICLE MI10964724
N° MFRBC3856/M
Prix123.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison SMS avec bande élastique au poignet et à la cheville
N° D’ARTICLE MI10964724
N° MFRBC3856/M
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
Prix123.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La technologie SMS offre trois couches de protection pour un niveau élevé de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Bon pour une utilisation dans la fabrication industrielle, l’industrie papetière, la transformation alimentaire ou dans les environnements où la poussière est importante.
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    La technologie SMS offre trois couches de protection pour un niveau élevé de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Bon pour une utilisation dans la fabrication industrielle, l’industrie papetière, la transformation alimentaire ou dans les environnements où la poussière est importante.
  • Caractéristiques
    Lorsque vous avez besoin d’une protection supplémentaire, ce capuchon intégré et l’élastique au poignet et aux chevilles font l’affaire pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Type de hotte
    Pièce jointe
  • Numéro CUP du fabricant
    616314362729
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    616314362729

Aperçu

Description du fabricant
VÊTEMENTS JETABLES BC3856/M BLEU M
  • Lorsque vous avez besoin d’une protection supplémentaire, ce capuchon intégré et l’élastique au poignet et aux chevilles font l’affaire pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant et résistance exceptionnelle pour un enfilage facile
  • Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement
  • Protection complète de la tête aux pieds
  • Coutures surjetées
  • Sans latex
  • Produit à usage unique