Motion
S10HTP/2BK-NW-ES6-18

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
S10HTP/2BK-NW-ES6-18

Manchon à largeur étroite avec technologie HPT ATA®
N° D’ARTICLE MI10964751
N° MFRS10HTP/2BK-NW-ES6-18
Price$6.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
S10HTP/2BK-NW-ES6-18

Manchon à largeur étroite avec technologie HPT ATA®
N° D’ARTICLE MI10964751
N° MFRS10HTP/2BK-NW-ES6-18
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
Votre prix6.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    18

Details

  • Détails supplémentaires
    La technologie ATA® HTP Fiber offre une résistance aux coupures ANSI A2 dans un manchon léger. Les manches sont disponibles en trois largeurs pour un confort et un ajustement personnalisés.
  • Couleur
    Noir
  • Description
    La technologie ATA® HTP Fiber offre une résistance aux coupures ANSI A2 dans un manchon léger. Les manches sont disponibles en trois largeurs pour un confort et un ajustement personnalisés.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    La technologie exclusive ATA® offre une protection contre les coupures ANSI A2 et un confort exceptionnel
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314379109
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314379109

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES S10HTP/2BK-NW-ES6-18
  • La technologie exclusive ATA® offre une protection contre les coupures ANSI A2 et un confort exceptionnel
  • Trois largeurs sont disponibles, étroites, standard et larges pour un ajustement personnalisé; idéales pour les travailleurs avec des bras minces à encombrants
  • Le surbord à code de couleur indique la largeur du manchon, le rouge indique le étroit, le jaune indique le standard et le vert indique le large, pour faciliter le tri
  • L’élastique antidérapant en haut de la manche aide à maintenir les manches en place
  • Le poignet en tricot reste en place et est moins liant que le poignet élastique, offrant une protection contre les coupures de haut en bas
  • ASTM D3884-09 Niveau 2 de résistance à l’abrasion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs