Spécifications
Dimensions
- Taille des gants22"
Details
- Détails supplémentairesLa fibre de technologie ATA® Hide-Away FRA offre une résistance aux coupures ANSI A2 dans un manchon léger. Les manches sont disponibles en trois largeurs pour un confort et un ajustement personnalisés.
- CouleurVert
- DescriptionManchon mélangé ATA® / Hide-Away FRA monocouche - Largeur large
- CaractéristiquesLa technologie exclusive ATA® offre une protection contre les coupures ANSI A2 et un test de flamme verticale ASTM F1358-08 - réussit le niveau 4
- Numéro CUP du fabricant616314379703
- CUP_NON616314379703
Aperçu
- La technologie exclusive ATA® offre une protection contre les coupures ANSI A2 et un test de flamme verticale ASTM F1358-08 - réussit le niveau 4
- Trois largeurs sont disponibles, étroites, standard et larges pour un ajustement personnalisé; idéales pour les travailleurs avec des bras minces à encombrants
- Tricot léger de calibre 13 , confortable et frais
- Le surbord à code de couleur indique la largeur du manchon, le rouge indique le étroit, le jaune indique le standard et le vert indique le large, pour faciliter le tri
- L’élastique antidérapant en haut de la manche aide à maintenir les manches en place
- Le poignet en tricot reste en place et est moins liant que le poignet élastique, offrant une protection contre les coupures de haut en bas
- ASTM D3884-09 Niveau 2 de résistance à l’abrasion
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature