Motion
S13ATAFR/2HA-EW-ES6-18T

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
S13ATAFR/2HA-EW-ES6-18T

S13ATAFR/2HA-EW-ES6-18T
N° D’ARTICLE MI10964758
N° MFRS13ATAFR/2HA-EW-ES6-18T
Prix12.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
S13ATAFR/2HA-EW-ES6-18T

S13ATAFR/2HA-EW-ES6-18T
N° D’ARTICLE MI10964758
N° MFRS13ATAFR/2HA-EW-ES6-18T
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
Prix12.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    18"

Détails

  • Détails supplémentaires
    La fibre de technologie ATA® Hide-Away FRA offre une résistance aux coupures ANSI A2 dans un manchon léger. Les manches sont disponibles en trois largeurs pour un confort et un ajustement personnalisés.
  • Couleur
    Vert
  • Description
    Manchon mélangé ATA® / Hide-Away FRA à une épaisseur avec trou pour le pouce - Largeur large
  • Caractéristiques
    La technologie exclusive ATA® offre une protection contre les coupures ANSI A2 et un test de flamme verticale ASTM F1358-08 - réussit le niveau 4
  • Numéro CUP du fabricant
    616314379307
  • CUP_NON
    616314379307

Aperçu

Description du fabricant
S13ATAFR/2HA-EW-ES6-18T RÉSISTANT AUX COUPURES SL
  • La technologie exclusive ATA® offre une protection contre les coupures ANSI A2 et un test de flamme verticale ASTM F1358-08 - réussit le niveau 4
  • Trois largeurs sont disponibles, étroites, standard et larges pour un ajustement personnalisé; idéales pour les travailleurs avec des bras minces à encombrants
  • Tricot léger de calibre 13 , confortable et frais
  • Le surbord à code de couleur indique la largeur du manchon, le rouge indique le étroit, le jaune indique le standard et le vert indique le large, pour faciliter le tri
  • L’élastique antidérapant en haut de la manche aide à maintenir les manches en place
  • Le poignet en tricot reste en place et est moins liant que le poignet élastique, offrant une protection contre les coupures de haut en bas
  • ASTM D3884-09 Niveau 2 de résistance à l’abrasion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues